INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig KR16

  • ERIKS:23997127
  • Hersteller:000031062-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
28 mm
Bolzendurchmesser
6 mm
Gewindelänge
8 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein
Alternativen

CHF 47.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.92inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026