Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 55 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE55-B-V2-G2

  • ERIKS:12635124
  • Hersteller:019543298-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 617.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 667.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
55
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
140 mm
Höhe
70 mm
Länge
173.6 mm