Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE45-B-V2-G4

  • ERIKS:12635044
  • Hersteller:018075061-0350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
60 mm
Länge
140.6 mm