Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE45-B-UG-V1-G1

  • ERIKS:12635025
  • Hersteller:062502832-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
60 mm
Länge
140.6 mm