Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWSE45-V1-G2

  • ERIKS:12633563
  • Hersteller:000773212-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 480.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
45
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
60 mm
Länge
138.7 mm