

CHF 300.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 324.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 45 |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V0 |
Genauigkeitsklasse | G1 |
Material | Stahl |
Breite | 120 mm |
Höhe | 60 mm |
Länge | 140.6 mm |