Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE35-B-E-V2-G3

  • ERIKS:12634573
  • Hersteller:060585064-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
E
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
48 mm
Länge
112 mm