Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE35-B-UG-V1-G4

  • ERIKS:12634777
  • Hersteller:059582413-0250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
48 mm
Länge
112 mm