Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWSE35-V1-G3

  • ERIKS:24206976
  • Hersteller:0007737190431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 322.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 348.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
35
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
48 mm
Länge
107.2 mm