Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWSE35-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633533
  • Hersteller:078573050-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 445.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
35
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
48 mm
Länge
107.2 mm