Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE35-B-V0-G4

  • ERIKS:24204051
  • Hersteller:KWVE35-B-V0-G4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
48 mm
Länge
112 mm