Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE35-B-V0-G1

  • ERIKS:12634782
  • Hersteller:017420555-0120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
48 mm
Länge
112 mm