Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE30-B-E-V2-G2

  • ERIKS:12634322
  • Hersteller:064122786-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
E
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
90 mm
Höhe
42 mm
Länge
99 mm