Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE30-B-V1-G1

  • ERIKS:12634532
  • Hersteller:017172268-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
90 mm
Höhe
42 mm
Länge
99 mm