Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWSE30-V0-G2

  • ERIKS:12633511
  • Hersteller:000772992-0130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
30
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
90 mm
Höhe
42 mm
Länge
91.6 mm