Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE25-B-UG-V2-G3

  • ERIKS:12634226
  • Hersteller:034315012-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
30.8 mm
Länge
86.6 mm