Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE25-B-UG-V2-G2

  • ERIKS:12634225
  • Hersteller:034315012-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
30.8 mm
Länge
86.6 mm