Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE25-B-UG-V1-G1

  • ERIKS:12634220
  • Hersteller:034315012-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
30.8 mm
Länge
86.6 mm