CHF 217.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 25 |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V1 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Beschichtung | Corrotect® |
Material | Stahl |
Breite | 70 mm |
Höhe | 36 mm |
Länge | 83.3 mm |