Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE25-B-V0-G2

  • ERIKS:12634229
  • Hersteller:010831746-0130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
36 mm
Länge
83.3 mm