Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE25-B-E-UG-V0-G1

  • ERIKS:12633956
  • Hersteller:063537524-0120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
E
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
73 mm
Höhe
33 mm
Länge
83.3 mm