Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE20-B-UG-V2-G2

  • ERIKS:12633837
  • Hersteller:030098874-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
63 mm
Höhe
25.5 mm
Länge
71.4 mm