CHF 155.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 20 |
Bauform | E |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V2 |
Genauigkeitsklasse | G2 |
Material | Stahl |
Breite | 59 mm |
Höhe | 30 mm |
Länge | 71.4 mm |