Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE20-B-V1-G2

  • ERIKS:12633844
  • Hersteller:012448761-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
63 mm
Höhe
30 mm
Länge
71.4 mm