Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE20-B-UG-V1-G1

  • ERIKS:12633832
  • Hersteller:030098874-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
63 mm
Höhe
25.5 mm
Länge
71.4 mm