Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWSE20-V1-G3

  • ERIKS:12633407
  • Hersteller:000772925-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
20
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
63 mm
Höhe
30 mm
Länge
71.4 mm