Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE20-B-V0-G1

  • ERIKS:12633840
  • Hersteller:012448761-0120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
63 mm
Höhe
30 mm
Länge
71.4 mm