Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE20-B-E-V0-G4

  • ERIKS:12633686
  • Hersteller:065822099-0150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
E
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
59 mm
Höhe
30 mm
Länge
71.4 mm