CHF 216.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWSE |
Grösse | 20 |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V0 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Material | Stahl |
Breite | 63 mm |
Höhe | 30 mm |
Länge | 71.4 mm |