Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Grösse: 15 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE15-B-V2-G2

  • ERIKS:12570824
  • Hersteller:015859592-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
15
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
47 mm
Höhe
24 mm
Länge
61.2 mm