CHF 254.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE |
Grösse | 25 |
Bauform | WL |
Bauform Breite | Breit |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V2 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Material | Stahl |
Breite | 120 mm |
Höhe | 35 mm |
Länge | 107.5 mm |