Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: WL Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE25-WL-V1-G2

  • ERIKS:12634254
  • Hersteller:005846145-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE
Grösse
25
Bauform
WL
Bauform Breite
Breit
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
35 mm
Länge
107.5 mm