

CHF 259.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE |
Grösse | 30 |
Bauform | W |
Bauform Breite | Breit |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V2 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Material | Stahl |
Breite | 142 mm |
Höhe | 42 mm |
Länge | 97.5 mm |