Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: W Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE30-W-V1-G1

  • ERIKS:13559248
  • Hersteller:021314110-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE
Grösse
30
Bauform
W
Bauform Breite
Breit
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
142 mm
Höhe
42 mm
Länge
97.5 mm