Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: W Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE25-W-V1-G2

  • ERIKS:12634266
  • Hersteller:066588944-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE
Grösse
25
Bauform
W
Bauform Breite
Breit
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
35 mm
Länge
81.7 mm