Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: W Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE25-W-V0-G3

  • ERIKS:12634263
  • Hersteller:066588944-0140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE
Grösse
25
Bauform
W
Bauform Breite
Breit
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
35 mm
Länge
81.7 mm