Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: W Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE20-W-V2-G2

  • ERIKS:12633871
  • Hersteller:014965950-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE
Grösse
20
Bauform
W
Bauform Breite
Breit
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
80 mm
Höhe
27 mm
Länge
69.8 mm