Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: W Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE20-W-V1-G4

  • ERIKS:12633869
  • Hersteller:014965950-0250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE
Grösse
20
Bauform
W
Bauform Breite
Breit
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
80 mm
Höhe
27 mm
Länge
69.8 mm