Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: W Grösse: 15 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE15-W-UG-V1-G1

  • ERIKS:24030809
  • Hersteller:0097127040411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE
Grösse
15
Bauform
W
Bauform Breite
Breit
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
68 mm
Höhe
21 mm
Länge
55.6 mm