Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SNL Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE45-B-SNL-V2-G1

  • ERIKS:12634980
  • Hersteller:020115431-0320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
SNL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
52 mm
Länge
172.7 mm