Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SNL Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE45-B-SNL-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12634970
  • Hersteller:078217210-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
SNL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
52 mm
Länge
172.7 mm