Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SNL Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE45-B-SNL-V0-G4

  • ERIKS:12634975
  • Hersteller:020115431-0150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
SNL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
52 mm
Länge
172.7 mm