Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SNL Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE25-B-SNL-V2-G2

  • ERIKS:12634164
  • Hersteller:012739561-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
SNL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
31 mm
Länge
109.1 mm