Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SNL Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE25-B-SNL-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634144
  • Hersteller:077207556-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
SNL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
31 mm
Länge
109.1 mm