

CHF 145.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 25 |
Bauform | SNL |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Niedrig |
Vorspannungsklasse | V1 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Material | Stahl |
Breite | 48 mm |
Höhe | 31 mm |
Länge | 109.1 mm |