Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SNL Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE20-B-SNL-V2-G3

  • ERIKS:12633782
  • Hersteller:019960913-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
SNL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
44 mm
Höhe
27 mm
Länge
88.9 mm