Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SNL Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE20-B-SNL-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12635789
  • Hersteller:078267706-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
SNL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
44 mm
Höhe
27 mm
Länge
88.9 mm