Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SN Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE45-B-SN-V1-G1

  • ERIKS:12634993
  • Hersteller:020078439-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
SN
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
52 mm
Länge
140.6 mm