Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SN Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE45-B-SN-V0-G4

  • ERIKS:12634992
  • Hersteller:020078439-0150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
SN
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
52 mm
Länge
140.6 mm