Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SN Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE30-B-SN-V2-G4

  • ERIKS:12634494
  • Hersteller:019981007-0350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
SN
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
38 mm
Länge
99 mm